JISO - Equipo de alimentación 30 driver 100W IP67 24V - 3100-6524V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad máx. de salida 1 - 4170 A
Anchura - 52 mm
Altura - 37 mm
Profundidad - 190 mm
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3100-6524V
Ref.Sonepar
388875
EAN
8435325802770
Intensidad máx. de salida 1:
4170 A
Anchura:
52 mm
Altura:
37 mm
Profundidad:
190 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Indoor. Tiras LED. Iluminación. Equipo de alimentación 30 driver 100W IP67 24V
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


