JISO - Equipo de alimentación 30 driver 35W IP67 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad máx. de salida 1 - 1500 A
Anchura - 40 mm
Altura - 30 mm
Profundidad - 148 mm
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3035-6524V
Ref.Sonepar
388867
EAN
8435325802572
Intensidad máx. de salida 1:
1500 A
Anchura:
40 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
148 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Indoor. Tiras LED. Iluminación. Equipo de alimentación 30 driver 35W IP67 24V
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


