JISO - Equipo de alimentación 30 driver 60W IP67 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad máx. de salida 1 - 2500 A
Anchura - 73 mm
Altura - 32 mm
Profundidad - 163 mm
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3060-6524V
Ref.Sonepar
388872
EAN
8435325802664
Intensidad máx. de salida 1:
2500 A
Anchura:
73 mm
Altura:
32 mm
Profundidad:
163 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Indoor. Tiras LED. Iluminación. Equipo de alimentación 30 driver 60W IP67 24V
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


