JISO - Equipo de alimentación driver 150W IP67 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad máx. de salida 1 - 6250 A
Anchura - 63 mm
Altura - 38 mm
Profundidad - 191 mm
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3150-6524V
Ref.Sonepar
179027
EAN
8435325802886
Intensidad máx. de salida 1:
6250 A
Anchura:
63 mm
Altura:
38 mm
Profundidad:
191 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Indoor. Tiras LED. Iluminación. Equipo de alimentación driver 150W IP67 24V
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


