JISO - Equipo de alimentación driver 20W IP67 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad máx. de salida 1 - 840 A
Anchura - 35 mm
Altura - 26 mm
Profundidad - 118 mm
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3020-6524V
Ref.Sonepar
236212
EAN
8435325802299
Intensidad máx. de salida 1:
840 A
Anchura:
35 mm
Altura:
26 mm
Profundidad:
118 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Indoor. Tiras LED. Iluminación. Equipo de alimentación driver 20W IP67 24V
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


