JISO - Equipo de alimentación driver estándar 150W IP20 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad máx. de salida 1 - 6250 A
Anchura - 98 mm
Altura - 38 mm
Profundidad - 199 mm
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3150-2924V
Ref.Sonepar
268056
EAN
8435325807423
Intensidad máx. de salida 1:
6250 A
Anchura:
98 mm
Altura:
38 mm
Profundidad:
199 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Indoor. Tiras LED. Iluminación. Equipo de alimentación driver estándar 150W IP20 24V
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


