JISO - Equipo de alimentación driver estándar 200W IP20 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad máx. de salida 1 - 8300 A
Anchura - 110 mm
Altura - 50 mm
Profundidad - 199 mm
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3200-2924V
Ref.Sonepar
270296
EAN
8435325807829
Intensidad máx. de salida 1:
8300 A
Anchura:
110 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
199 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Indoor. Tiras LED. Iluminación. Equipo de alimentación driver estándar 200W IP20 24V
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


