JISO - Equipo de alimentación driver estándar 75W IP20 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad máx. de salida 1 - 3750 A
Anchura - 78 mm
Altura - 36 mm
Profundidad - 111 mm
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3075-2924V
Ref.Sonepar
282930
EAN
8435325807409
Intensidad máx. de salida 1:
3750 A
Anchura:
78 mm
Altura:
36 mm
Profundidad:
111 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Indoor. Tiras LED. Iluminación. Equipo de alimentación driver estándar 75W IP20 24V
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


