JISO - Equipo de alimentación driver MEANWELL 200W IP67 240V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad máx. de salida 1 - 8300 A
Anchura - 68 mm
Altura - 39 mm
Profundidad - 195 mm
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3200-4524V
Ref.Sonepar
581977
EAN
8435325815459
Intensidad máx. de salida 1:
8300 A
Anchura:
68 mm
Altura:
39 mm
Profundidad:
195 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Indoor. Tiras LED. Iluminación. Equipo de alimentación driver MEANWELL 200W IP67 240V
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


