JISO - Equipo de alimentación MEAN WELL 120W 24V dimable DALI - 3120-3524V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad máx. de salida 1 - 5000 A
Anchura - 63 mm
Altura - 37.5 mm
Profundidad - 191 mm
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3120-3524V
Ref.Sonepar
901363
EAN
8435325827278
Intensidad máx. de salida 1:
5000 A
Anchura:
63 mm
Altura:
37.5 mm
Profundidad:
191 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Indoor. Tiras LED. Iluminación. Equipo de alimentación MEAN WELL 120W 24V dimable DALI
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


