JISO - Equipo de alimentación MEAN WELL 60W 24V dimable DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad máx. de salida 1 - 2500 A
Anchura - 53 mm
Altura - 35 mm
Profundidad - 150 mm
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3060-3524V
Ref.Sonepar
925378
EAN
8435325838649
Intensidad máx. de salida 1:
2500 A
Anchura:
53 mm
Altura:
35 mm
Profundidad:
150 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Equipo de alimentación MEAN WELL 60W 24V dimable DALI
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


