JISO - Foco Ambience/UGR empotrable basculante ambiente negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Ajustabilidad - Rotable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
431D-01
Ref.Sonepar
226007
EAN
8435325807331
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Ajustabilidad:
Rotable
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Diámetro exterior:
95 mm
Diámetro encastrado:
85...85 mm
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


