JISO - Foco estanco cuadrado inoxidable

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustabilidad - No ajustable

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Compatible para varias lámparas - 1

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

107D-05

Ref.Sonepar

243074

EAN

8435325807539

Ajustabilidad:

No ajustable

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

no

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Diámetro exterior:

84 mm

Diámetro encastrado:

65...65 mm

Los focos estancos 107 tienen un gran acabado y resistencia a los cambios climáticos y las humedades. Estéticamente impecables en formato redondo, sus prestaciones son muy elevadas tanto en montaje como en resistencia. Estos aros pueden instalarse con bombillas tradicionales o, mucho mejor, con nuestras bombillas LED que ofrecerán un ahorro energético a tus instalaciones.

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO