JISO - Foco Technical PRO 639D empotrable basculante especial cortes hasta 95mm sin tecnología color cromo mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - sí
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1102 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
639D-16
Ref.Sonepar
113783
EAN
8435325815183
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje transversal:
no
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
no
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
sí
Ajustabilidad:
Orientable
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GX5.3
Material de la carcasa:
Zamak
Receptáculo de color:
Cromo
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Distribución del haz:
Simétrico
Clase de protección:
II
Potencia máxima del sistema:
50 W
Altura/profundidad:
25 mm
Diámetro exterior:
102 mm
Diámetro encastrado:
75...95 mm
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


