JISO - Foco Technical empotrable basculante especial cortes hasta 95mm negro

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Ajustabilidad - Orientable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

639D-01

Ref.Sonepar

197681

EAN

8435325850795

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Ajustabilidad:

Orientable

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

no

Compatible para varias lámparas:

1

Material de la carcasa:

Zamak

Receptáculo de color:

Negro

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Diámetro exterior:

102 mm

Diámetro encastrado:

75...95 mm

Downlight 639 GX5,3 12V 50W negro, con cuerpo en inyección de zamak recubierto en pintura epoxy o baño electrolítico. Forma redonda, con ala sobredimensionada, para lámpara de 50 mm. Admite tecnología LED, halógena o bajo consumo.

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO