JISO - Foco Technical empotrable orientable sin tecnología negro

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustabilidad - Giratorio y orientable

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Compatible para varias lámparas - 1

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

703D-01

Ref.Sonepar

253034

EAN

8435325807713

Ajustabilidad:

Giratorio y orientable

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

no

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Diámetro exterior:

95 mm

Diámetro encastrado:

80...85 mm

Foco empotrable 50W IP20 negro, con particular diseño que le da un alto nivel estético. Cuerpo exterior de aluminio satinado con interior de aluminio de alto brillo. Forma redonda, para lámpara de 50 mm. Admite tecnología LED, halógena o bajo consumo.

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO