JISO - Foco Technical PRO 631D empotrable sin tecnología color cromo

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar -

  • Montaje en pared -

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

631D-11

Ref.Sonepar

159596

EAN

8435325828435

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

Montaje en pared:

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

Ajustabilidad:

No ajustable

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

no

Compatible para varias lámparas:

1

Material de la carcasa:

Zamak

Receptáculo de color:

Cromo

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Clase de protección:

II

Altura/profundidad:

26 mm

Diámetro exterior:

78 mm

Diámetro encastrado:

65...65 mm

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Foco GX5,3 12V 50W cromo brillo, con cuerpo en inyección de zamak recubierto en pintura epoxy o baño electrolítico. Forma redonda, para lámpara de 50 mm. Admite tecnología LED, halógena o bajo consumo.

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO