JISO - Foco Technical PRO 631D empotrable sin tecnología color cromo mate

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar -

  • Montaje en pared -

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

631D-16

Ref.Sonepar

98029

EAN

8435325828442

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

Montaje en pared:

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

Apropiado para cables de baja tensión:

no

Ajustabilidad:

No ajustable

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

no

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Zamak

Receptáculo de color:

Cromo

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK00

Clase de protección:

II

Índice de reproducción cromática – IRC:

40-59 (clase 3)

Altura/profundidad:

26 mm

Diámetro exterior:

78 mm

Diámetro encastrado:

65...65 mm

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Foco GX5,3 12V 50W cromo mate, con cuerpo en inyección de zamak recubierto en pintura epoxy o baño electrolítico. Forma redonda, para lámpara de 50 mm. Admite tecnología LED, halógena o bajo consumo.

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO