JISO - Foco Technical empotrable sin tecnología negro

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustabilidad - No ajustable

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Compatible para varias lámparas - 1

  • Material de la carcasa - Zamak

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

631D-01

Ref.Sonepar

305128

EAN

8435325813684

Ajustabilidad:

No ajustable

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

no

Compatible para varias lámparas:

1

Material de la carcasa:

Zamak

Receptáculo de color:

Negro

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Diámetro exterior:

78 mm

Diámetro encastrado:

65...65 mm

Empotrable fijo 631D 50W negro, con cuerpo en inyección de zamak recubierto en pintura epoxy o baño electrolítico. Forma redonda, para lámpara de 50 mm. Admite tecnología LED, halógena o bajo consumo.

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO