JISO - Fuente alimentación MEANWELL 100W 24V IP66 DIMM TRAILING
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad máx. de salida 1 - 4170 A
Anchura - 70 mm
Altura - 43 mm
Profundidad - 230 mm
Grado de protección (IP) - IP66
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3100-5524V
Ref.Sonepar
727159
EAN
8435325827193
Intensidad máx. de salida 1:
4170 A
Anchura:
70 mm
Altura:
43 mm
Profundidad:
230 mm
Grado de protección (IP):
IP66
Indoor. Tiras LED. Iluminación. Fuente alimentación MEANWELL 100W 24V IP66 DIMM TRAILING
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


