JISO - Fuente alimentación MEANWELL 150W 24V IP66 DIMM TRAILING
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad máx. de salida 1 - 6250 A
Anchura - 78 mm
Altura - 47 mm
Profundidad - 256 mm
Grado de protección (IP) - IP66
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3150-5524V
Ref.Sonepar
727160
EAN
8435325827209
Intensidad máx. de salida 1:
6250 A
Anchura:
78 mm
Altura:
47 mm
Profundidad:
256 mm
Grado de protección (IP):
IP66
Indoor. Tiras LED. Iluminación. Fuente alimentación MEANWELL 150W 24V IP66 DIMM TRAILING
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


