JISO - Fuente alimentación MEANWELL 60W 24V IP20 DIMM TRAILING
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad máx. de salida 1 - 2500 A
Anchura - 61 mm
Altura - 24 mm
Profundidad - 178 mm
Grado de protección (IP) - IP66
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3060-5524V
Ref.Sonepar
830229
EAN
8435325800882
Intensidad máx. de salida 1:
2500 A
Anchura:
61 mm
Altura:
24 mm
Profundidad:
178 mm
Grado de protección (IP):
IP66
Indoor. Tiras LED. Iluminación. Fuente alimentación MEANWELL 60W 24V IP20 DIMM TRAILING
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


