JISO - Fuente de Alimentación - 24Vdc - Dimm. 0-10V - 120W - 90-305Vac - IP67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Intensidad máx. de salida 1 - 5000 A
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3120-4524V
Ref.Sonepar
987494
EAN
8435325802800
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Intensidad máx. de salida 1:
5000 A
Grado de protección (IP):
IP20
Equipo de alimentación 30 driver 120W IP67 24V DIMM
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


