JISO - Fuente de Alimentación - 24Vdc - - Dimm. 0-10V - 90W - 90-305Vac - IP67 - 3090-4524V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Intensidad máx. de salida 1 - 3750 A
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3090-4524V
Ref.Sonepar
987316
EAN
8435325802695
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Intensidad máx. de salida 1:
3750 A
Grado de protección (IP):
IP20
Equipo de alimentación driver MEANWELL 90W 0-10V 24V
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


