JISO - Fuente de Alimentación - 24Vdc - Dimm. DALI - 90W - 90-305Vac - IP67 - 3090-3524V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad máx. de salida 1 - 3750 A
Anchura - 63 mm
Altura - 37.5 mm
Profundidad - 171 mm
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3090-3524V
Ref.Sonepar
937130
EAN
8435325838656
Intensidad máx. de salida 1:
3750 A
Anchura:
63 mm
Altura:
37.5 mm
Profundidad:
171 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Equipo de alimentación MEAN WELL 90W 24V dimable DALI
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


