JISO - Fuente de Alimentación 24Vdc - MEANWELL - Dimm. 0-10V - 60W - 90-305V - IP67 - 3060-4524V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad máx. de salida 1 - 2500 A
Anchura - 53 mm
Altura - 35 mm
Profundidad - 150 mm
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3060-4524V
Ref.Sonepar
957971
EAN
8435325802640
Intensidad máx. de salida 1:
2500 A
Anchura:
53 mm
Altura:
35 mm
Profundidad:
150 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Equipo de alimentación 30 driver 60W IP67 24V DIMM
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


