JISO - Fuente de Alimentación - 24Vdc - ON-OFF - 200W - 100-305Vac - IP67

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cinta

  • Método de montaje - Montaje en superficie/encastrado

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Potencia de lámpara por metro - 200 W

  • Tipo de tensión - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3200-6524V

Ref.Sonepar

1030305

EAN

8435325843957

Modelo:

Cinta

Método de montaje:

Montaje en superficie/encastrado

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Potencia de lámpara por metro:

200 W

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Grado de protección (IP):

IP67

Clase de protección:

I

Factor de potencia:

0.95

Ángulo haz ajustable:

No

Auto adhesivo:

sí

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Equipo de alimentación 200W 24V IP67

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO