JISO - Fuente de alimentación 300W 24V IP67 - 3300-6524V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Montaje en superficie/encastrado
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Potencia de lámpara por metro - 300 W
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3300-6524V
Ref.Sonepar
1298347
EAN
8435325899732
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Montaje en superficie/encastrado
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Potencia de lámpara por metro:
300 W
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
I
Factor de potencia:
0.95
Ángulo haz ajustable:
No
Auto adhesivo:
sí
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


