JISO - Fuente de alimentación 48Vdc on-off 250W 220 240V IP20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3250-2212-048V
Ref.Sonepar
1162159
EAN
8435325897387
Fuente de alimentación 48Vdc on-off 250W 220 240V IP20. Fuente de alimentación de 48V ON/OFF integrado en carril para nuestro sistema de magnetico, disponible en 100W, 150W y 250W. La potencia del driver seleccionado debe ser superior a la suma de las luminarias con un margen del 20%.
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO