JISO - Fuente de alimentación integrada en carril 150W JISO 48V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3150-1248V
Ref.Sonepar
1059183
EAN
8435325897509
Fuente de alimentación integrada en carril 150W JISO 48V. Fuente de alimentación de 48V ON/OFF integrado en carril para nuestro sistema de magnético, disponible en 100W, 150W y 230W. La potencia del driver seleccionado debe ser superior a la suma de las luminarias con un margen del 20%.
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO