JISO - IR SENSOR ARMARIOS 12-24VDC 8A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor IR
Grado de protección (IP) - IP20
Profundidad - 2200 mm
Diámetro - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PCDETECTORARM
Ref.Sonepar
316255
EAN
8435325800639
Modelo:
Sensor IR
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad:
2200 mm
Diámetro:
16 mm
IR sensor armarios 12-24VDC 8A, con posibilidad de conectar hasta 3ud. Cambio manual de función de detección mediante puerta/mano. Modo Hand: enciende la luz cuando una mano pasa por encima del sensor. Modo Door: enciende la luz cuando se abre la puerta. La distancia del sensor a la puerta/mano (obstáculo) debe estar entre 0.5cm
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


