JISO - Kit de emergencia 1h para LED 20W downlight - 2DCLEDK1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia - 20 W
Sistema de cableado - Circuito continuo/circuito de emergencia
Clase de protección - II
Tiempo de operación nominal - 1...1 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2DCLEDK1
Ref.Sonepar
180392
EAN
8435325831978
Potencia:
20 W
Sistema de cableado:
Circuito continuo/circuito de emergencia
Clase de protección:
II
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Kit de emergencia 1h para LED 20W downlight. Sistema de iluminación LED de cortesía para casos de emergencia. Uso permanente (la luminaria funciona normalmente con su driver y, además, funciona, en unas condiciones determinadas, cuando falla la red general). Uso no permanente (la luminaria se instala sin driver y sólo funciona, en unas condiciones determinadas, cuando falla la red general). Se debe indicar claramente para que luminaria LED se va a utilizar el kit de emergencia ya que, cuando la luminaria LED haya sido suministrada por JISO ILUMINACIÓN, SL. será posible suministrar conectores adicionales para evitar manipulación de los terminales de la salida del driver y la entrada de la luminaria. También se deberá consultar la configuración del DIP-SWITCH (1-2), según referencia asociada, de la tabla existente en el aparatado de FAQ.


