JISO - Kit de emergencia 3h para LED 20W downlight
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia - 20 W
Sistema de cableado - Circuito continuo/circuito de emergencia
Clase de protección - II
Tiempo de operación nominal - 3...3 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2DCLEDK2
Ref.Sonepar
262148
EAN
8435325831985
Potencia:
20 W
Sistema de cableado:
Circuito continuo/circuito de emergencia
Clase de protección:
II
Tiempo de operación nominal:
3...3 h
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


