JISO - Kit de emergencia TCI 1Hora de autonomía para bombilla LED GU-10 3 - 8,5W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1EH-3
Ref.Sonepar
959857
EAN
8435325824437
KIT EMERGENCIA 1h PARA LED 3W-8,5W GU10. Los kits de emergencia son accesorios para nuestras luminarias convirtiéndolas en luminarias de emergencia de cortesía en caso de que haya un fallo en la red general. Nuestros kit de emergencia tienen capacidad de iluminar durante 1 o 3 horas, dependiendo de la batería asociada, una iluminación de cortesía.
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO