JISO - Lámpara dicroica LED COB 7W GU-10 4000K 450lm - 1LHG-102
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 7...7 W
Forma de lámpara - Seta
Tipo de casquillo - GU10
Temperatura de color - 4000...4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1LHG-102
Ref.Sonepar
152869
EAN
8435325801247
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
7...7 W
Forma de lámpara:
Seta
Tipo de casquillo:
GU10
Temperatura de color:
4000...4000 K
Designación de lámpara:
PAR16
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


