JISO - Lámpara HL 1DH1

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje transversal - no

  • Adecuado para montaje en pedestal/piso - no

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1DH1

Ref.Sonepar

636943

EAN

8435325820118

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Ajustabilidad:

No ajustable

Con sensor de luz:

no

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Corriente nominal:

24...24 mA

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-10...60 °C

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

ACCESORIOS. Conexión. Iluminación. Lámpara HL 1DH1

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO