JISO - Luminaria colgante TOP CONNI P04 LED COB 4W 3000K 45° driver incluido On-Off negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 200...240 V
Corriente nominal - 100...100 mA
Unidad de control incluida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7IL40204-21N3-01
Ref.Sonepar
1003646
EAN
8435325830025
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
200...240 V
Corriente nominal:
100...100 mA
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK02
Clase de protección:
II
Potencia máxima del sistema:
4 W
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):
19
Factor de potencia:
0.5
Longitud:
400 mm
Diámetro:
30 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


