JISO - Marco superficie para panel LED 1200x300 ref. 32128, 32140, 32740
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DC32140-4
Ref.Sonepar
813804
EAN
8435325838687
Tipo de accesorio:
Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
1205 mm
Anchura:
305 mm
Altura:
65 mm
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


