JISO - Marco superficie para panel LED 1200x600 ref. 32256, 32280, 32980
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Elemento decorativo
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DC32280-4
Ref.Sonepar
800973
EAN
8435325838694
Tipo de accesorio:
Elemento decorativo
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
1205 mm
Anchura:
605 mm
Altura:
65 mm
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


