JISO - METRO DE TIRA DE LED - 19,2W/M - 24V- IP20 -CCT(2700K+6000K)

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
JISO - METRO DE TIRA DE LED - 19,2W/M - 24V- IP20 -CCT(2700K+6000K)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cinta

  • Método de montaje - Montaje en superficie/encastrado

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Número de LEDs por metro - 60

  • Potencia de lámpara por metro - 19.2 W

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

HC90019-249TW

Ref.Sonepar

959040

EAN

8435325814629

Modelo:

Cinta

Método de montaje:

Montaje en superficie/encastrado

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Número de LEDs por metro:

60

Potencia de lámpara por metro:

19.2 W

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Ángulo de apertura del haz:

120 °

Engranaje de contro intercambiable:

no

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

III

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...6000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Ángulo haz ajustable:

No

Auto adhesivo:

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Metro de tira de LED 19,2W/m 24V- IP20 CCT (2700K+6000K)

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO