JISO - Metro de tira LED 300led/m LED 24W/m 6000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Montaje en superficie/encastrado
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 300
Potencia de lámpara por metro - 24 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HC96524-2496
Ref.Sonepar
1071682
EAN
8435325818672
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Montaje en superficie/encastrado
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
300
Potencia de lámpara por metro:
24 W
Eficiencia lumínica:
120 lm/W
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Engranaje de contro intercambiable:
no
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
54000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
III
Temperatura de color:
6000...6000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
12 mm
Altura/profundidad:
5 mm
Auto adhesivo:
sí
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


