JISO - Metro de tira LED personalizado al corte - Con cable conexión soldado de 12 cm. - 14,4 W/m - RGB - Necesita Fte. Alimentación 24V - LED SMD - HC90014-249R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Montaje en superficie/encastrado
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 60
Potencia de lámpara por metro - 14.4 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HC90014-249R
Ref.Sonepar
946665
EAN
8435110469126
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Montaje en superficie/encastrado
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
60
Potencia de lámpara por metro:
14.4 W
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Engranaje de contro intercambiable:
no
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
III
Color de la luz:
RGB
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Ángulo haz ajustable:
No
Auto adhesivo:
sí
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


