JISO - Metro tira LED.91514 Pers al corte -ECO -Con cable conexión soldado 12 cm -14 W/m -6000K -Necesita Fte. Alimentación 24V -LED SMD

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HC91514-2496

Ref.Sonepar

1274457

EAN

8435325854991

Metro de tira LED 91514 personalizado al corte ECO con cable conexión soldado de 12cm 14W/m IP65 exterior 6000K necesita fuente alimentación 24V LED SMD 1680lm/Wlm chip 1407lm/m sistema CRI> 80 120° garantía 3 años. Las tiras de LED se han vuelto se han vuelto imprescindibles en el mundo de la iluminación tanto decorativa, de interior como de exterior, pero también en el sector industrial y profesional. La iluminación lineal de las tiras led ofrece una gran variedad de soluciones, pero lo más importante es su vida útil, eficiencia energética y facilidad de instalación en diferentes aplicaciones. Las tiras LED IP65 para su instalación tanto en interiores como en exteriores, y puedes encontrar una gran oferta en potencias, temperaturas de color y tipos de luz. Bobina 50m - Ref. B-91514 Rollos 5m - Ref. 91514 Servicio al Corte - Ref. HC91514

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO