JISO - METRO TIRA LED FLEX.SUPF.FJO.12W/M IP65 3000K - HC99512-2493

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

HC99512-2493

Ref.Sonepar

1008199

EAN

8435325896304

Metro de tira LED 99512 personalizado al corte alta eficiencia chip 160lm/W con cable conexión soldado de 12cm 12W/m IP65 exterior 3000K necesita fuente alimentación 24V LED SMD 1920lm chip 1705lm sistema CRI> 90 120° garantía 3 años. Las tiras de LED se han vuelto se han vuelto imprescindibles en el mundo de la iluminación tanto decorativa, de interior como de exterior, pero también en el sector industrial y profesional. La iluminación lineal de las tiras led ofrece una gran variedad de soluciones, pero lo más importante es su vida útil, eficiencia energética y facilidad de instalación en diferentes aplicaciones. Las tiras LED IP65 están recomendadas para su instalación en exterior o interior. Puedes encontrar una gran oferta en potencias, temperaturas de color y tipos de luz. Bobina 50m - Ref. B-99512 Bobina 5m - Ref. 99512 Servicio al Corte - Ref. HC99512

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO