JISO - Metro tira LED personalizado al corte -Con cable conexión soldado de 12 cm. -19,2 W/m -RGB+3000K -Necesita Fte. Alimentación 24V -LED SMD

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HC96519-249WW

Ref.Sonepar

1060400

EAN

8435325855103

Metro de tira LED 96519 RGBW personalizado al corte con cable conexión soldado de 12cm 19,2W/m IP65 exterior RGB+3000K necesita fuente alimentación 24V LED SMD CRI> 80 120° garantía 3 años. Las tiras de LED RGB más blanco permiten jugar con la iluminación yendo desde una luz super cálida a una mucho más fría dependiendo de espacio y el momento. Las tiras LED se han vuelto se han vuelto imprescindibles en el mundo de la iluminación tanto decorativa de interior, pero también en el sector comercial y hostelero. La iluminación lineal de las tiras led ofrece una gran variedad de soluciones, pero lo más importante es su vida útil, eficiencia energética y facilidad de instalación en diferentes aplicaciones. Bobina 50m - Ref. B-96519 Servicio al Corte - Ref. HC96519

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO