JISO - Metro tira LED personalizado al corte -Especial Línea luz (528 Led/m.) -cable conexión soldado 12 cm -14 W/m -3000K -Necesita Fte. Alim. 24V - HC86514-2463

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

HC86514-2463

Ref.Sonepar

1040110

EAN

8435325855233

Metro de tira LED 86514 personalizado al corte especial línea luz (528 Led/m) con cable conexión soldado de 12cm 14W/m IP65 exterior 3000K necesita fuente alimentación 24V LED FCOB 1400lm/m chip 1167lm/m sistema CRI> 90 120° garantía 3 años. Las tiras de LED COB, gracias a su chip LED COB, reproduce una luz uniforme, sin cortes, lineal, sin ver los puntos de luz del led. Esta condición, hace que sea una gran opción de iluminación de vitrinas, estanterías, pasillos, joyerías, panaderías, etc. Estas tiras LED son muy fáciles de instalar ya que cuentan con un adhesivo de doble cara que facilita su colocación. Bobina 50m - Ref. B-86514 Rollos 5m - Ref. 86514 Servicio al Corte - Ref. HC86514

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO