JISO - Metro tira LED personalizado al corte -Especial Línea luz (608 Led/m.) -cable conexión soldado de 12 cm. -14 W/m -CCT (2700-6000)K -LED FCOB

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HC86514-246TW

Ref.Sonepar

1129066

EAN

8435325855455

Metro de tira LED 86514 TW personalizado al corte especial línea luz (528 Led/m) con cable conexión soldado de 12cm 14W/m IP65 exterior CCT (2700 6000)K necesita fuente alimentación 24V LED FCOB 700lm/m chip CRI> 90 120° garantía 3 años. Las tiras de LED COB, gracias a su chip LED COB, reproduce una luz uniforme, sin cortes, lineal, sin ver los puntos de luz del led. Esta condición, hace que sea una gran opción de iluminación de vitrinas, estanterías, pasillos, joyerías, panaderías, etc. Estas tiras LED son muy fáciles de instalar ya que cuentan con un adhesivo de doble cara que facilita su colocación. Las podemos encontrar en monocolor con luz cálida, normal o fría, además de rojo, verde y azul, también está disponible en blanco tuneable. Cuando se utiliza una tira de LED blanco Tuneable con un Control-V20, se deberá calcular la fuente de alimentación teniendo en cuenta una potencia de 7W/m. Bobina 50m - Ref. B-86514-246TW Rollos 5m - Ref. 86514-246TW Servicio al Corte - Ref. HC86514-246TW

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO