JISO - METRO TLED.80008 PERSONALIZADO AL CT.ESP - HC80008-2464

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HC80008-2464

Ref.Sonepar

1153870

EAN

8435325854878

Metro de tira LED 80008 personalizado al corte especial línea luz (320 Led/m) con cable conexión soldado de 12cm 8W/m IP20 exterior 4000K necesita fuente alimentación 24V LED FCOB 800lm/W chip CRI> 90 140° garantía 3 años. Las tiras de LED COB, gracias a su chip LED COB, reproduce una luz uniforme, sin cortes, lineal, sin ver los puntos de luz del led. Esta condición, hace que sea una gran opción de iluminación de vitrinas, estanterías, pasillos, joyerías, panaderías, etc. Estas tiras LED son muy fáciles de instalar ya que cuentan con un adhesivo de doble cara que facilita su colocación. Bobina 50m - Ref. B-80008 Rollo 5m - Ref. 80008 Servicio al Corte - Ref. HC80008

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO