JISO - METRO TLED.86514 PERSONALIZADO AL CT.ESP - HC86514-2462

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HC86514-2462

Ref.Sonepar

1046965

EAN

8435325855226

Metro de tira LED 86514 personalizado al corte especial línea luz (528 Led/m) con cable conexión soldado de 12cm 14W/m IP65 exterior 2700K necesita fuente alimentación 24V LED FCOB 1400lm/m chip 1138lm/m sistema CRI> 90 120° garantía 3 años. Las tiras de LED COB, gracias a su chip LED COB, reproduce una luz uniforme, sin cortes, lineal, sin ver los puntos de luz del led. Esta condición, hace que sea una gran opción de iluminación de vitrinas, estanterías, pasillos, joyerías, panaderías, etc. Estas tiras LED son muy fáciles de instalar ya que cuentan con un adhesivo de doble cara que facilita su colocación. Bobina 50m - Ref. B-86514 Rollos 5m - Ref. 86514 Servicio al Corte - Ref. HC86514