JISO - METRO TLED.93012 PERSONALIZADO AL CT - HC93012-2493

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HC93012-2493

Ref.Sonepar

1153869

EAN

8435325855646

Metro de tira LED 93012 personalizado al corte flexible con cable conexión soldado 12W/m IP20 exterior 3000K necesita fuente alimentación 24V LED SMD 1080lm/m chip CRI> 80 115° garantía 5 años. Las tiras de LED se han vuelto se han vuelto imprescindibles en el mundo de la iluminación tanto decorativa, de interior como de exterior, pero también en el sector industrial y profesional. La iluminación lineal de las tiras led ofrece una gran variedad de soluciones, pero lo más importante es su vida útil, eficiencia energética y facilidad de instalación en diferentes aplicaciones. Las tiras LED IP20 están recomendadas para su instalación en interiores y puedes encontrar una gran oferta en potencias, temperaturas de color y tipos de luz. Bobina 50m - Ref. B-93012 Servicio al Corte - Ref. HC93012

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO